- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 樹脂 スナップのおすすめ人気ランキング
樹脂 スナップのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新607件の「樹脂 スナップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン 接着剤」、「穴留め具」、「プラスチック固定」などの商品も取り扱っております。
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様白2018年トラスコ掲載ページ2 0630
針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。
スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。
シーチング1枚~取り付け可能。
高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。
また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。
豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。
取り付け方動画を配信中。
パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE頭径(Φmm)14適合穴径(Φmm)7
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899税込¥989
当日出荷
セット内容MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)色ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959税込¥1,055
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4材質PE色ナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
¥449税込¥494
当日出荷
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE色白頭径(Φmm)10適合穴径(Φmm)5
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE色白頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5材質PP色ナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
¥459税込¥505
当日出荷
糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして仕様【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで材質ポリアセタール
サンコッコープラスナップ
糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして仕様【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで材質ポリアセタール
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15色シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
1袋(10個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質PP
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷